曜日別特売
モノタロウ

レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP

レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP - モノタロウレバーカップリング ホースシャンク アダプター PP - モノタロウレバーカップリング ホースシャンク アダプター PP - モノタロウレバーカップリング ホースシャンク アダプター PP - モノタロウレバーカップリング ホースシャンク アダプター PP - モノタロウ

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。

用途各種配管作業に。使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5材質PP製流体液体・気体・粉粒体内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
呼び径(mm)
寸法I(mm)
寸法G(mm)
呼び径(inch)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12286288-15409414322054213/4
809
890(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286297-205010819372559271
939
1,033(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286306-285311424453261321-1/4
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286315-306013229534072391-1/2
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286324-426815241635084522
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする