レバーカップリング ダストプラグ PP
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途
各種配管作業に。
使用温度範囲(℃)
0~+60
流体
液体・気体・粉粒体
定格圧力(MPa)
0.5
材質
PP製
内容量
1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(mm)
寸法E(mm)
寸法D(mm)
呼び径(inch)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12286385
-
40
29
20
21
32
3/4
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286394
-
46
35
25
24
36
1
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286410
-
54
40
32
27
45
1-1/4
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286419
-
54
40
40
36
54
1-1/2
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286428
-
62
49
50
46
63
2
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった