レバーカップリング ダストキャップ PP
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途
各種配管作業に。
使用温度範囲(℃)
0~+60
流体
液体・気体・粉粒体
材質
PP製
定格圧力(MPa)
0.5
内容量
1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(inch)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法B(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12286437
-
20
48
37
3/4
108
33
60
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286446
-
25
54
42
1
125
38
66
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286455
-
32
61
50
1-1/4
177
46
77
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286464
-
40
63
50
1-1/2
186
54
86
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286480
-
50
75
57
2
198
64
98
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった