レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途
各種配管作業に。
流体
液体・気体・粉粒体
ねじの種類
R
定格圧力(MPa)
1.8
使用温度範囲(℃)
-20~+80
材質
ステンレス(SCS14A相当)
内容量
1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(mm)
寸法I(mm)
寸法E(mm)
寸法D(mm)
呼び径(inch)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12286489
-
35
59
27
15
21
12.8
32
1/2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286498
-
34
57
27
20
20
21
32
3/4
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286507
-
41
68
34
25
21
23.5
36.7
1
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286516
-
47.7
78
40
32
23
28
45.5
1-1/4
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286525
-
56.2
80
42
40
23
35
53.4
1-1/2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286534
-
65
88.5
47.5
50
26
44.5
63
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください