曜日別特売
モノタロウ

レバーカップリング カプラー オネジ ステンレス

レバーカップリング カプラー オネジ ステンレス - モノタロウレバーカップリング カプラー オネジ ステンレス - モノタロウレバーカップリング カプラー オネジ ステンレス - モノタロウレバーカップリング カプラー オネジ ステンレス - モノタロウレバーカップリング カプラー オネジ ステンレス - モノタロウレバーカップリング カプラー オネジ ステンレス - モノタロウレバーカップリング カプラー オネジ ステンレス - モノタロウレバーカップリング カプラー オネジ ステンレス - モノタロウ

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。

用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)定格圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)-20~+80ねじの種類R流体液体・気体・粉粒体内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
全6種類を絞り込む
呼び径(mm)
呼び径(inch)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法H(mm)
呼び径(inch)
寸法I(mm)
寸法B(mm)
寸法F(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12286550-1532.451117311/22059.514
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286559-2032.451118313/42059.219
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286568-2537.359140381216624
7,398
8,138(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286577-324668185451-1/42378.732
8,498
9,348(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286586-405467191451-1/22286.538
9,198
10,118(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286595-5063.8802015222896.549
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする