モノタロウ

レバーカップリング カプラー メネジ ステンレス

レバーカップリング カプラー メネジ ステンレス - モノタロウレバーカップリング カプラー メネジ ステンレス - モノタロウレバーカップリング カプラー メネジ ステンレス - モノタロウレバーカップリング カプラー メネジ ステンレス - モノタロウレバーカップリング カプラー メネジ ステンレス - モノタロウレバーカップリング カプラー メネジ ステンレス - モノタロウレバーカップリング カプラー メネジ ステンレス - モノタロウレバーカップリング カプラー メネジ ステンレス - モノタロウ

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。

用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)-20~+80ねじの種類Rc流体液体・気体・粉粒体材質ステンレス(SCS14A相当)内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
全6種類を絞り込む
呼び径(mm)
呼び径(inch)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
呼び径(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
呼び径(inch)
寸法K(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12286665-1171559.550.132.432.8151/226.8
5,198
5,718(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286674-1182059.251.932.432.119.53/432
5,398
5,938(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286690-14025665837.33826138
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286699-1853278.765.9464633.91-1/448
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286708-1914086.565544537.51-1/254
7,898
8,688(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286717-2015096.57563.85248.5264
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
リングについている金属ピンはどのように使うのでしょうか。
回答:
オネジとメネジを接続し、ロックした後にピンを差し込むことで
ロックが外れにくくなり、よりご安全にご使用いただけます。
2024-08-30

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする