レバーカップリング ホースシャンク アダプター ステンレス
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途
各種配管作業に。
材質
ステンレス(SCS14A相当)
定格圧力(MPa)
1.8
使用温度範囲(℃)
-20~+80
流体
液体・気体・粉粒体
内容量
1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
呼び径(inch)
寸法E(mm)
寸法I(mm)
呼び径(mm)
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12286726
-
20.6
38
15
104
3/4
20.8
54
20
32
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286735
-
27
43
22
113
1
24.2
59
25
36.7
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286744
-
34
40
27.7
137
1-1/4
28.5
71.5
32
45.5
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286760
-
39.6
40
34
142
1-1/2
36
75.5
40
53.4
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286769
-
52.5
46
46
163
2
45.5
87
50
63
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください