レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途
各種配管作業に。
材質
ステンレス(SCS14A相当)
使用温度範囲(℃)
-20~+80
定格圧力(MPa)
1.8
流体
液体・気体・粉粒体
内容量
1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法G2(mm)
寸法L(mm)
寸法I(mm)
呼び径(mm)
寸法F(mm)
寸法G1(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法B(mm)
呼び径(inch)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12286778
-
19
97.2
65.2
20
16
20.8
118
32.4
59.2
3/4
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286787
-
25
108
70
25
23.5
27
140
37.3
66
1
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286796
-
32.2
121.1
70
32
28
34
185
46.1
78.7
1-1/4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286805
-
38
136
74.5
40
36
39.6
191
54
86.5
1-1/2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286814
-
50
157
105
50
48
52.6
201
63.8
96.5
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください