レバーカップリング ダストプラグ ステンレス
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途
各種配管作業に。
定格圧力(MPa)
1.8
流体
液体・気体・粉粒体
材質
ステンレス(SCS14A相当)
使用温度範囲(℃)
-20~+80
内容量
1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法E(mm)
寸法D(mm)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12286830
-
38
27.5
21.3
32
20
3/4
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286839
-
41.8
31.3
23.5
36.7
25
1
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286848
-
55
40
29
45.5
32
1-1/4
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286857
-
56.6
39.6
35.7
53.4
40
1-1/2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286866
-
62
45
45.5
63
50
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください