レバーカップリング ダストキャップ ステンレス
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途
各種配管作業に。
材質
ステンレス(SCS14A相当)
流体
液体・気体・粉粒体
使用温度範囲(℃)
-20~+80
定格圧力(MPa)
1.8
内容量
1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A(mm)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12286875
-
59.2
32.4
118
20
3/4
34
43
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286884
-
66
37.3
140
25
1
43
55.5
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286900
-
78.7
46
185
32
1-1/4
48.9
65
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286909
-
86.5
54
191
40
1-1/2
49.2
67
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286918
-
96.5
63.8
201
50
2
54.5
77.5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください