曜日別特売

錆転換型鉄筋防錆剤 ジック防錆エポ 専用シンナー

錆転換型鉄筋防錆剤 ジック防錆エポ 専用シンナー - 日本ジッコウ

NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品
錆層に浸透し、錆を固着化すると同時に腐食環境下での特殊添加剤の作用により錆の進行を止めます
一液性のため、作業がスムーズ、専用シンナーでの希釈により刷毛・ローラー・エア・エアレスでの施工が可能
ケレン処理は、第三種ケレン程度で十分な防錆性能を発揮

用途錆転換型鉄筋防錆剤危険物の類別非危険物内容量1缶(4L)
注意
※素地調整浮錆・層状の錆をワイヤーブラシ・ディスクサンダーにて3種ケレン程度除去し、油、グリス等はシンナー等で十分に洗浄を行って下さい
※ジック防錆エポ塗布刷毛、ローラー、吹付により原液または希釈液(専用シンナーで希釈した物)を0.15kg/m2を目標に2回塗布を行って下さい。(合計0.3kg/m2)1回目の塗布から指触乾燥後(約2時間~)2回目の塗布を行って下さい。1回目の塗布は密着をよくする為、なるべく刷毛塗りで行って下さい。希釈すう場合は刷毛・ローラー5%以内、エアレス10%以内、エア20%以内を厳守して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121691694L
13,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする