親水性ポリウレタン系止水材 ジックストップCA(カートリッジタイプ)
コンクリート躯体の漏水などの止水に
水と反応しジックストップが発砲、ゲル化した硬化物は高耐久性のゴム状弾性ゲルとなり、高い止水性を発揮
低粘度で浸透性が高く、1mm程の水みちにまで行き届き、止水効果を発揮
一液性カートリッジタイプのため、カートリッジガンでの打込みが可能
注入したジックストップは水と完全に反応するため、未反応のまま残留せず、流出がなく安全性に優れる
用途地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水
危険物の類別非危険物
内容量1箱(330mL×10本)
注意
※漏水部の確認クラック、打継ぎ部、セパ穴等の漏水部を確認します※施工箇所以外の部分から漏水する可能性があるため、必ず確認ください※Vカットひび割れ箇所の周りをチッパー、サンダー等でVカットを行ってください
※ホース設置漏水部に10Φのホースを設置し、周りをストップマスターまたはジックシールE-9Wで塞いでください
※ジックストップCA注入漏水がホースから流出していることを確認し、ジックストップCAをセットしたカートリッジガンを用いて、ホースにノズル先を付け漏水が止まるまで注入してください
※仕上げ:ジックストップCA硬化したことを確認し、ホースを切断してください。その後、ストップマスター等で仕上げを行い、完了
※漏水が止まるまで注入し続けてください
※5℃以下の使用は避けてください
※他材料を添加しないでください
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |