水系エポキシ樹脂・活性化無機質パウダー混合型 塗布型浸透性防水剤ハイドロモルタルEX
塗布型浸透性防水剤の概念を新たにした画期的な防水剤
防水効果が高く、耐久性に優れています
アルカリ分の析出が少なく、上塗り加工が容易
機械的強度に極めて優れています
コンクリート構造物の乾燥面に施工できます
水養生は必要ありません
安全性・作業性に優れています
用途建築関係:地下壁/基礎/受水槽/各種ピット/工場施設など、土木関係:各種ずい道覆工面/地下鉄/各種ピットなど、上下水道施設:浄水場/下水処理場/し尿処理場など、その他:塩害保護を必要とするコンクリート構造物→海岸線の橋梁/高速道路/高架鉄道など
危険物の類別非危険物
内容量1箱(18kg)
注意
※素地の調整施工面の汚れ、レイタンス、突起物などをケレン、サンダーにて除去し清浄にします。木コン、打継ぎ部:アタックセパモルZ-100、ZモルタルS-1などを充填(打継ぎ部はVカット)その他、漏水、クラック、ジャンカなど躯体の欠陥箇所は予め処理してください※調合混錬容器(20L以上)に樹脂液の基剤と硬化剤を加え、ハンドミキサーを用いて充分に攪拌します。ハンドミキサーを回しながらパウダーを徐々に加え、全体が均一になるまで充分に練りあげます
※施工塗布面に水たまりや水滴がある場合は、予めウエス等で除去してから施工してください。塗布面が乾燥し、下地への吸水が多い場合には、噴霧器などで下地を湿らせると作業がしやすくなります。ただし、浮き水などが無いようにご注意ください
※養生初期硬化4時間(20℃)までに降雨した場合は施工面が損傷を受けますので注意してください。特別な養生は必要ありませんが接水面に使用する場合は3日間(20℃)以上の放置養生が効果的ですハイドロモルタルEX調合後の可使時間は、夏期1時間・冬期1時間30分です
※可使時間内に使用できる量を調合してください
※材料はセット単位でご使用ください。小分けすると過不足等のトラブルの原因になります
※乾燥した風雨の当たらない屋内で保管してください
※酸性製品との接触は避けてください
※過去にアレルギー症状を経験した方は取り扱わないこと
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |