高弾性エポキシコーキング材 ジックシール E-16

高弾性エポキシコーキング材 ジックシール E-16 - 日本ジッコウ

高伸縮性
接着性:湿潤したコンクリート、モルタルや鋼、鋳鉄に強力に接着
耐食性:耐酸性、耐アルカリ性などに優れています
施工性:各季節の温度条件において、コーキングガン、ヘラ共に作業性は良好でダレが生じません
上塗り材の適合性:エポキシはもちろんアクリル、ウレタンなど各種上塗り材が密着します

用途各種コンクリート構造物の目地充填及び亀裂補修:上下水道施設、下水道施設、し尿処理施設、工業用水槽、プール、各種ピット、導水路、排水路、下水道暗渠、トンネル、橋梁、各種セグメント、ヒューム管、防波堤、防潮堤、防液提、建築内外壁セット内容(主剤5kg+硬化剤5kg)×2セット危険物の類別非危険物内容量1箱(20kg)
注意
※下地処理レイタンス・ゴミ・錆などはワイヤーブラシ等を用いて除去し、油脂類は洗剤や溶剤にて除去してください
※プライマー通常プライマーなしで十分接着します。湿潤面又は、より強力な接着が必要な場合は、ジックシールPを塗布してください(水滴などの自由水が付着している場合はウエス等で拭き取ってください)
※配合主剤と硬化剤を1:1の割合で配合し、色が均一になるまで十分に撹拌してください。夏型・冬型がありますので季節に応じて使い分けてください
※充填仕上げコーキングガン、ヘラ等を用いて深部まで行き届くように充填し、ピンホール、気泡などを抜きながらヘラにて仕上げてください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12169309(夏型S)
72,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12169318(冬型W)
72,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする