一材型繊維補強ポリマーセメントモルタル アタックモルタルMA-100

一材型繊維補強ポリマーセメントモルタル  アタックモルタルMA-100 - 日本ジッコウ一材型繊維補強ポリマーセメントモルタル  アタックモルタルMA-100 - 日本ジッコウ一材型繊維補強ポリマーセメントモルタル  アタックモルタルMA-100 - 日本ジッコウ

NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタルです。
特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能)
速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。
特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。
NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。

用途床面の補修:工場や店舗床→強度が求められる下地に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→厚付け施工が必要な下地へ危険物の類別非危険物内容量1袋(25kg)
注意
※下地処理およびプライマー(または接着剤)を塗布下地コンクリートの表面は、モルタルの付着を妨げる脆弱部・ホコリ等を除去してください。吸水防止の為、テックス7を0.1~0.2kg/m2塗布してください。
※アタックモルタルMA-100を練り混ぜる規定量範囲の水(4.5L)を計量し、ハンドミキサー等を回しながら徐々に粉体を投入し、均一になるまで練り混ぜてください。練り混ぜ後、1~2分程度放置し、再度30秒程練り混ぜるとより安定した状態となります。
※アタックモルタルMA-100を吹き付け・塗り付け加工テックス7硬化後(3~24時間)、アタックモルタルMA-100が施工面の凹部に詰まるように金ゴテ等で塗りつけ、十分に圧着してください。その後、直ちに所定の厚さになるように塗り付けてください。
※夏季及び直射日光の当たる場所での施工について直射日光により下地が温度上昇している場合は、散水等により躯体温度を下げてください。また、施工後養生中は急激な乾燥によるドライアウトを防ぐためにシート養生等の処置を行ってください
※必ず、専用プライマー超微粒子アクリル樹脂系吸水防止剤テックス7(別売り)をお使いください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12169074-
7,250
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする