ニトローブ W+(ダブリュープラス)左手2本

ニトローブ W+(ダブリュープラス)左手2本 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトローブ W+(ダブリュープラス)左手2本 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトローブ W+(ダブリュープラス)左手2本 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトローブ W+(ダブリュープラス)左手2本 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトローブ W+(ダブリュープラス)左手2本 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトローブ W+(ダブリュープラス)左手2本 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトローブ W+(ダブリュープラス)左手2本 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトローブ W+(ダブリュープラス)左手2本 - SHOWA(ショーワグローブ)

ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。

用途お掃除に、車などのメンテナンスに、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業タイプ左手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2枚)
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※樹脂部分でも、液体が手袋内部にしみ込むおそれがあります。また、薬品・溶剤等によっては手袋被膜を透過するため、人体に影響を与える液体を取扱う作業には使用しないでください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※使用状況によってはスベリ止めコーティング部分が脱落することがあるため、ご注意ください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12169485No.378PlusS297.719合成ゴム(ニトリルゴム)ブルー2耐油、耐摩耗、滑り止め
オープン629
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り41点です
12169494No.378PlusM297.920.5合成ゴム(ニトリルゴム)ブルー2耐油、耐摩耗、滑り止め
オープン629
629
692(税込)
当日出荷
12169519No.378PlusXL308.124合成ゴム(ニトリルゴム)ブルー2耐油、耐摩耗、滑り止め
オープン629
629
692(税込)
当日出荷
12169510No.378PlusL29822.5合成ゴム(ニトリルゴム)ブルー2耐油、耐摩耗、滑り止め
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする