曜日別特売

ニトリスト・ピンク 100枚入

ニトリスト・ピンク 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・ピンク 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・ピンク 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・ピンク 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・ピンク 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・ピンク 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・ピンク 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・ピンク 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)
(3件のレビュー)

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途
園芸・家庭菜園にお手入れに極薄手タイプの使いきり手袋
調理に食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ
車などのメンテナンスに小さな部品を扱う時に素手感覚で作業をしたい方へ
日曜大工に塗装に素手感覚で作業をしたい方へ
介護に衛生対策に食品に直接触れる作業に
農業
農業摘果作業に手にぴったりフィットして細かな作業もしやすい
農業仕分け作業に指先感覚が活かせる、極薄手タイプ
水産・漁業
水産・漁業水産(2次/最終)加工に指先感覚が活かせる、極薄手タイプ
清掃・サービス業
食品関連業
食品関連業食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ
機械工業
機械工業部品の組付け作業に素手感覚で作業をしたい方へ
精密機械工業
精密機械工業検査作業に素手感覚が活かせるディスポーザブルタイプ
自動車関連業
自動車関連業樹脂成型・塗装作業に指先の感覚が必要な細かな作業に
石油・化学関連業
介護・福祉関連業
介護・福祉関連業食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ
粉有無粉なし厚さ(mm)0.08材質合成ゴム(ニトリルゴム)ピンク入数(枚)100全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100枚)
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。非常に薄い手袋のため、薬品や溶剤によっては十分な耐性がありません。早めに交換してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※火元や熱源のそばに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※本品は使いきりのため、再使用しないでください。
※手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12169528No.8850SS0.0815
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
12169537No.8850S0.0817
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
12169546No.8850M0.0819
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
12169555No.8850L0.0821
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
12169564No.8850LL0.0823
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12169555
2025-06-07
用途: 園芸作業、調理の際
その他業種

使い捨て手袋の独特の匂いがありません。
料理に使用する際は、かなり丈夫で敗れた事もありません。
園芸作業の際は、ピンク色が可愛いいので
テンションが上がり楽しく作業できます。

対象商品 : 12169537
2024-02-02
用途: 調理用として使用
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

野菜や果物を着る手袋と生肉を着る手袋を色分けして使用しています。強度も十分あり丈夫で使い易くて重宝しています。

対象商品 : 12169537
2024-04-22
用途: 花苗植え替え
立崎園芸農・林・水産業

使い捨てっ使用する商品ですが、結構丈夫で、少し引っかっても、破けない部分で良いけど、そのかわり、値段が、高いので、破けるまでは、洗って再利用ささています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする