曜日別特売

バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3

バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3 - RIDEZ(ライズ)バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3 - RIDEZ(ライズ)バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3 - RIDEZ(ライズ)バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3 - RIDEZ(ライズ)バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3 - RIDEZ(ライズ)バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3 - RIDEZ(ライズ)バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3 - RIDEZ(ライズ)バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3 - RIDEZ(ライズ)

IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー
デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場!
今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。
RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。
衝撃吸収TPU
TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。
特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。
メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。
バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。
IP67 規格をクリア防水ケース!
粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型)
「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。
今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。
IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。
タッチ感度抜群!プッシュアップ式
「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。
これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。
ハンドルマウントタイプ
22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。

付属品防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
適合サイズ
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12196557DEF-WP3-LiPhone SE、iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 7、iPhone 8、iPhone XS、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone X、iPhone XR、iPhone 12 mini、iPhone 12 iPhone13mini、Xperia ACE、Xperia XZ2 Compact、Xperia XZ1、Xperia XZ、Xperia X Compact、Xperia Z5、Xperia Z4、Xperia Z3、Galaxy S10、Galaxy S10e、Galaxy S9、Galaxy S8、Galaxy Feel、Galaxy S7、Galaxy S7 edge、Galaxy S6 edge、AQUOS sense3、AQUOS sense2、AQUOS sense5g、AQUOS sense4、AQUOS R compact、Huawei P30、Huawei P20、Huawei P20 lite、Huawei nova 2、Huawei honor9、Huawei P10 lite152×76×10.5(内寸)5.5インチ前後のスマートフォンLサイズ
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
12196566DEF-WP3-XLiPhone 6 plus、iPhone 6s plus、iPhone 7 plus、iPhone 8 plus、iPhone XS Max、iPhone 11 Pro Max iPhone13 iPhone13pro、Xperia 5、Xperia 1、Xperia XZ3、Xperia XZ2、Xperia XZ2 Premium、Xperia XZ Premium、Xperia Z5 Premium、Galaxy S10+、Galaxy Note9、Galaxy S9+、Galaxy Note8、Galaxy S8+、Galaxy Note7、AQUOS zero2、AQUOS R3、AQUOS sense3 plus、AQUOS zero5G basic、Huawei P40 Pro、Huawei P40 lite 5G、Huawei nova lite 3+、Huawei P30 Pro/lite、Huawei Mate 20 Pro/lite、Huawei P20 Pro168×83×10.5(内寸)6.5インチ前後のスマートフォンXLサイズ
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする