曜日別特売

バイク用衝撃吸収 アルミ スマホホルダー BM8-BK

バイク用衝撃吸収 アルミ スマホホルダー BM8-BK - RIDEZ(ライズ)バイク用衝撃吸収 アルミ スマホホルダー BM8-BK - RIDEZ(ライズ)バイク用衝撃吸収 アルミ スマホホルダー BM8-BK - RIDEZ(ライズ)バイク用衝撃吸収 アルミ スマホホルダー BM8-BK - RIDEZ(ライズ)バイク用衝撃吸収 アルミ スマホホルダー BM8-BK - RIDEZ(ライズ)バイク用衝撃吸収 アルミ スマホホルダー BM8-BK - RIDEZ(ライズ)
3/2より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

強固なアルミボディー&衝撃吸収モデルのスマートフォンホルダー
デフサプライより強固なアルミスタンド衝撃吸収モデルとして登場!
今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。
RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、アルミを使用した防振機能を追加したスマホホルダーが登場。
衝撃吸収TPU
TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。
特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。
メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。
バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。
アルミマウント
雨や日差しが強い時などバイクは過酷な状況に晒される事があります。
BM8では従来より強固に頑丈で腐食しにくいスマホホルダーとして、アルミを採用しました。
アルミは表面に自然に、非常に緻密な構造をした酸化皮膜が形成され、腐食を防いでくれるのが特徴的です。
そのため耐久性が高く腐食しにくい。強固なスマホホルダーが完成しました。
また、非常にコンパクトな見た目で、バイクのデザインを邪魔する事無く、スッキリとした小さいホルダーをお探しの方は、是非本製品をご検討ください。
取り付け簡単!ネジ固定式
BM8ではネジ式を採用。シンプルで簡単に取り付けが可能です。
長方形型スマートフォンでも楽々設置できます。
固定の際は、ホルダーの角とスマートフォンの角をしっかりと合わせてから固定してください。
シリコンバンドを装着する事でスマートフォンの落下を防ぎます。
360度回転!角度調整可能
ボールジョイントを採用、ライドした際に好きな角度に調整可能です。
ツーリングなど長距離のライドの際に、スマホのポジションを変更ができ重宝されます。
対応スマートフォンサイズ
画面のインチが3.5~6.5インチまで適合します。
対応マウントバー
22mm、25.4mm(1インチ)、33mmなど様々なバーに対応しております

セット内容スマートフォンホルダー(衝撃吸収モデル)、ボールジョイント付きマウント、ボールジョイントキャップ、セーフティーラバーバンド、六角レンチ、スペーサー2種(22mm用、25.4mm用)ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12196575BM8-BK
3,400
3,398
値下げ
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする