グリーンクロス
ドアノブサイン
部屋の状況が一目でわかりやすく、手軽にドアノブに引っかけて使用できます。
用途
室内の使用状況の明確化に
寸法(Φmm)
45(フック部)
幅(mm)
75
材質
ポリプロピレン
寸法(縦×横)(mm)
192×75
高さ(mm)
192
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12169695
DNS_10
お静かに DNS_10
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12169704
DNS_03
会議中 DNS_03
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
12169720
DNS_02
開放厳禁 DNS_02
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12169729
DNS_01
換気中 DNS_01
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
【グリーンクロス】ドアノブサイン_DNS01-15
参考になった