ドアノブサイン

ドアノブサイン - グリーンクロスドアノブサイン - グリーンクロスドアノブサイン - グリーンクロスドアノブサイン - グリーンクロス

手軽にドアノブに引っかけることができ、お部屋の雰囲気に合わせて使用できます。

用途雰囲気づくりと注意喚起に幅(mm)75材質ポリプロピレン内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φmm)
文字内容
寸法(縦×横)(mm)
高さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12169738DNS_1346(フック部)換気中 DNS_13207×75207-
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12169747DNS_1446(フック部)換気中 DNS_14207×75207-
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12169756DNS_15-換気中 DNS_15-19745×34(フック部)
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

【グリーンクロス】ドアノブサイン_DNS01-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする