曜日別特売

ドアノブサイン

ドアノブサイン - グリーンクロスドアノブサイン - グリーンクロスドアノブサイン - グリーンクロスドアノブサイン - グリーンクロスドアノブサイン - グリーンクロスドアノブサイン - グリーンクロスドアノブサイン - グリーンクロスドアノブサイン - グリーンクロス

部屋の状況が一目でわかりやすく、手軽にドアノブに引っかけて使用できます。

用途室内の使用状況の明確化に寸法(縦×横)(mm)192×75幅(mm)75高さ(mm)192寸法(Φmm)45(フック部)材質ポリプロピレン内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12169765DNS_12空室 DNS_12
オープン
779
857(税込)
当日出荷
12169774DNS_07撮影中 DNS_07
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12169790DNS_11使用中 DNS_11
オープン
779
857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
12169799DNS_06消毒中 DNS_06
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12169808DNS_05清掃中 DNS_05
オープン
779
857(税込)
当日出荷
12169817DNS_04置き配OK DNS_04
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12169826DNS_08配信中 DNS_08
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12169835DNS_09離席中 DNS_09
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

【グリーンクロス】ドアノブサイン_DNS01-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする