山里産業(ヤマリ)
被覆熱電対(K熱電対)
PVC被覆を施したK熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途
被覆熱電対
被覆材
PVC
構成
心線:0.32単線
対数(P)
1
色
青(被覆)
仕上がり寸法(mm)
2.1×3.2
種別
被覆熱電対
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
熱電対
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12208220
YM-DK30-1
1巻(500m)
K熱電対用
¥
100,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12208229
YM-DK30-1
1セット(500m×2巻)
K熱電対
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください