山里産業(ヤマリ)
被覆熱電対(J熱電対)
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途
被覆熱電対
構成
心線:0.32単線
対数(P)
1
被覆材
フッ素樹脂(FEP)
熱電対
J熱電対
色
黄(被覆)
種別
被覆熱電対
仕上がり寸法(mm)
1.0×1.6
内容量
1巻(100m)
注意
※100m/巻をご注文の場合、ボビン巻ではございませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12208238
YM-DJ30TT
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください