被覆熱電対(J熱電対)

被覆熱電対(J熱電対) - 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(J熱電対) - 山里産業(ヤマリ)

フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。

用途被覆熱電対熱電対J熱電対構成心線:0.65単線対数(P)1種別被覆熱電対被覆材フッ素樹脂(FEP)仕上がり寸法(mm)1.5×2.5黄(被覆)内容量1巻(100m)
注意
※100m/巻をご注文の場合、ボビン巻ではございませんので、ご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12208256YM-DJ65TT
50,000
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする