山里産業(ヤマリ)
被覆熱電対(J熱電対)
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途
被覆熱電対
被覆材
フッ素樹脂(FEP)
熱電対
J熱電対
種別
被覆熱電対
構成
心線:0.65単線
仕上がり寸法(mm)
1.5×2.5
対数(P)
1
色
黄(被覆)
内容量
1巻(300m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12208265
YM-DJ65TT
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください