山里産業(ヤマリ)
被覆熱電対(N熱電対)
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途
被覆熱電対
仕上がり寸法(mm)
1.5×2.5
種別
被覆熱電対
色
うすい赤(被覆)
熱電対
N熱電対
対数(P)
1
被覆材
フッ素樹脂(FEP)
注意
※100m/巻をご注文の場合、ボビン巻ではございませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12208308
YM-DN65TT
1巻(100m)
心線:0.06単線
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12208317
YM-DN65TT
1巻(500m)
心線:0.65単線
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12208326
YM-DN65TT
1巻(1000m)
心線:0.65単線
¥
500,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください