抗菌、抗ウイルス、消臭に効果があり、10年の長期保存が可能な凝固剤5つのポイント5菌種で抗菌効果を確認:3ヶ月後まで抗菌効果が持続1 新型コロナウイルス不活性化効果を確認:4時間接触で、99.84%の不活化2 消臭効果が3ヶ月程度持続3 皮膚刺激及び腐食性、経口毒性なし4 通常保管10年の品質保証:アルミラミネートフィルムで紫外線をカット材質本剤:陽イオン性界面活性剤含有 抗菌・吸収性樹脂個包装袋:アルミラミネートフィルム消臭・抗菌効果で感染対策、環境配慮した収納袋排泄物のにおい成分でもあるアンモニアを主とした4 種類のガスで除去性能評価試験を実施、24 時間以降も無臭に近い状態が続く結果が得られました。また処理袋に含まれる薬剤の抗菌力により、黄色ブドウ球菌、大腸菌、サルモネラ菌の増殖を防ぐ、強力な抗菌力が証明されました。丈夫で透けない処理袋(黒)地球環境に優しい再生LLD- ポリエチレン製。一般的な袋より黒色が濃く、袋の厚みもあります。利点1凝固剤の成分の吸水ゲルは紫外線に弱く、日光下に放置すると分解・離水しますが、袋の厚みと濃黒色でそれを防ぎます。利点2収納された内容物は見えず、厚みと強さで破損から守ります。材質:再生LLD- ポリエチレンサイズ:約60×65cm 厚さ30ミクロン取扱説明書は5カ国語対応日本語をはじめとした、英語・中国語・韓国語・ベトナム語の5カ国語対応取扱説明書。