ラクラ・クッカー コンパクト電気圧力鍋

ラクラ・クッカー コンパクト電気圧力鍋 - T-fal(ティファール)ラクラ・クッカー コンパクト電気圧力鍋 - T-fal(ティファール)
(1件のレビュー)

調理モードは、「圧力調理」「蒸す」「煮る」「炒め」「低温調理」のほかに、「無水料理」「発酵」が加わり、時短料理から本格料理までさらに幅広い料理がつくれるように進化しました。人気の定番料理から家族の健康を考えたヘルシーな手作り料理まで、料理の幅が広がる1台12役のマルチな電気圧力鍋。

コード長さ(m)1.5容量(L)3付属品レシピブック(80レシピ)、炊飯用カップ、蒸し台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×285×283質量(kg)4.18電源(V)AC100(50/60Hz)ホワイト消費電力(W)700内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12174288CY3511JP
27,273
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12174288
2023-02-02
用途: 機能が凄い
株式会社今井商店

沢山の機能があるわけではないが、これで十分。肉じゃがが本当7分で出来たのには驚いた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする