曜日別特売

シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 一般地 手洗付

シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 一般地 手洗付 - INAX(LIXIL)シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 一般地 手洗付 - INAX(LIXIL)シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 一般地 手洗付 - INAX(LIXIL)シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 一般地 手洗付 - INAX(LIXIL)シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 一般地 手洗付 - INAX(LIXIL)シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 一般地 手洗付 - INAX(LIXIL)シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 一般地 手洗付 - INAX(LIXIL)シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 一般地 手洗付 - INAX(LIXIL)

お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

最高圧力(MPa)0.75(静止時)使用温度範囲(℃)0~40規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク定格消費電力(W)1300保証期間2年電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付)最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)排水方式床排水給水方式水道直結式タイプ連続出湯寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160、リモコン:264×33×73方式給湯:瞬間式電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本リモコン脱臭付タイプ省エネ基準達成率(%)105排水芯(mm)120、200~550年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)質量(kg)約3.6仕様大型共用便座内容量1セット
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
主な機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12199436RAA20H+YBC+Z380H/BW1アクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭ピュアホワイト
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12199445RAA20H+YBC+Z380H/BN8アクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭オフホワイト
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12199454RAA20H+YBC+Z380H/LR8アクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭ピンク
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12199470RAA20H+YBC+Z380H/BB7アクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭ブルーグレー
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12199479RAA20H+BC+Z380H/BW1鉢内スプレー・脱臭ピュアホワイト
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12199488RAA20H+BC+Z380H/BN8鉢内スプレー・脱臭オフホワイト
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12199497RAA20H+BC+Z380H/LR8鉢内スプレー・脱臭ピンク
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12199506RAA20H+BC+Z380H/BB7鉢内スプレー・脱臭ブルーグレー
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする