曜日別特売

シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付

シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付 - INAX(LIXIL)シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付 - INAX(LIXIL)シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付 - INAX(LIXIL)シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付 - INAX(LIXIL)シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付 - INAX(LIXIL)シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付 - INAX(LIXIL)シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付 - INAX(LIXIL)シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付 - INAX(LIXIL)

日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)排水芯(mm)120、200~550排水方式床排水規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク保証期間2年給水方式水道直結式年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110使用温度範囲(℃)0~40方式給湯:貯湯式(0.67L)省エネ基準達成率(%)111タイプ貯湯電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最高圧力(MPa)0.75(静止時)仕様大型共用便座内容量1セット
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
注文コード
品番
リモコン
質量(kg)
主な機能
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12200380RT20H+YBC+Z380HN/BN8脱臭付タイプ約3.6アクアセラミック・本体スライド着脱350オフホワイト
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12200389RT20H+YBC+Z380HN/LR8脱臭付タイプ約3.6アクアセラミック・本体スライド着脱350ピンク
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12200398RT20H+YBC+Z380HN/BB7脱臭付タイプ約3.6アクアセラミック・本体スライド着脱350ブルーグレー
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12200407RT20H+BC+Z380HN/BN8脱臭付タイプ約3.6本体スライド着脱350オフホワイト
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12200416RT20H+BC+Z380HN/LR8脱臭付タイプ約3.6本体スライド着脱350ピンク
オープン
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12200425RT20H+BC+Z380HN/BB7脱臭付タイプ約3.6本体スライド着脱350ブルーグレー
オープン
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12200319RT10H+YBC+Z380HN/BN8基本タイプ約3.5アクアセラミック・本体スライド着脱350オフホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12200328RT10H+YBC+Z380HN/LR8基本タイプ約3.5アクアセラミック・本体スライド着脱350ピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12200337RT10H+YBC+Z380HN/BB7基本タイプ約3.5アクアセラミック・本体スライド着脱350ブルーグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12200346RT10H+BC+Z380HN/BN8基本タイプ約3.5本体スライド着脱350オフホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12200355RT10H+BC+Z380HN/LR8基本タイプ約3.5本体スライド着脱350ピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12200364RT10H+BC+Z380HN/BB7基本タイプ約3.5本体スライド着脱350ブルーグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12200434RT30H+YBC+Z380HN/BN8温風乾燥・脱臭付タイプ約3.8アクアセラミック・本体スライド着脱390オフホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12200450RT30H+YBC+Z380HN/LR8温風乾燥・脱臭付タイプ約3.8アクアセラミック・本体スライド着脱390ピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12200459RT30H+YBC+Z380HN/BB7温風乾燥・脱臭付タイプ約3.8アクアセラミック・本体スライド着脱390ブルーグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12200468RT30H+BC+Z380HN/BN8温風乾燥・脱臭付タイプ約3.8本体スライド着脱390オフホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12200477RT30H+BC+Z380HN/LR8温風乾燥・脱臭付タイプ約3.8本体スライド着脱390ピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12200486RT30H+BC+Z380HN/BB7温風乾燥・脱臭付タイプ約3.8本体スライド着脱390ブルーグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする