曜日別特売

ハンガークリップ

ハンガークリップ - TMCハンガークリップ - TMCハンガークリップ - TMCハンガークリップ - TMCハンガークリップ - TMCハンガークリップ - TMCハンガークリップ - TMCハンガークリップ - TMC

手袋やタオルなどをピンチしカラビナをベルト通しやリュック等に引っ掛けるだけのシンプルですが便利なアイテム

用途手袋やタオルの吊り下げに全長(mm)140材質POM/アルミ質量(g)20内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12180396BS-982ブラック
オープン
459
505(税込)
当日出荷
12180405BS-982-Bブルー
オープン
459
505(税込)
当日出荷
12180414BS-982-Gグリーン
オープン
459
505(税込)
当日出荷
12180430BS-982-Oオレンジ
オープン
459
505(税込)
当日出荷
12180439BS-982-Rレッド
オープン
459
505(税込)
当日出荷
12180448BS-982-Wホワイト
オープン
459
505(税込)
当日出荷
12180457BS-982-Yイエロー
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする