タカトテクニカ
真空パック包装機 VP500
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。
真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。
キャスター付きで移動が簡単。
市販の真空包装袋が使用できます。
用途
食材などの真空パック包装に、大型業務用サイズ
付属品
高さ調整プレート、予備品:シール熱線、テフロンシート、シリコンパッキン、ヒューズ
寸法(mm)
500×600×170(チャンバー室)
電源(V)
三相200(50/60Hz)
消費電力(W)
950
本体寸法(mm)
550×750×980(フタ閉)
本体質量(kg)
90
内容量
1個
注意
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。重量物ですので荷下ろしの為の機材が必要です。
電源は三相200Vです。本体の電源コードにコンセントプラグは付属しておりませんので、お客さまで設置作業を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12180466
VP500
最大480
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
離島
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500