乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1

乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1 - ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1 - ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1 - ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1 - ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1 - ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1 - ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1 - ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1 - ケルヒャー
(1件のレビュー)

乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。
小さくコンパクトなデザインながら、本格的なハイパワー吸引でゴミをしっかり吸い取ります。
軽量プラスチックボディなので片手で楽に持ち運べ、さらにブロア(送風)機能も搭載しているので、多目的にいろいろな場所で使えます。

用途家の外まわり、ベランダや庭に、車内清掃、車庫、地下室、少量の水、玄関周り、納屋材質コンテナ:樹脂製ダストコンテナ容量(L)12質量(kg)3.9(アクセサリーを含まない)電源容量(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×328×378パイプ径(Φmm)35本体上部:黒、コンテナ:黄電源(V)100 (50/60Hz)電源コード(m)4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121805361.628-405.0
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゴミや土、小石、水まで吸い取れる!ケルヒャー「 乾湿両用バキュームクリーナー」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-25
用途: 倉庫掃除
農・林・水産業

主に乾いた場所での使用です。コンパクトで操作性がよいです。寒いせいか電源コードが硬いです。水を想定しての使用は、考えていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする