曜日別特売

STORM

STORM - SELLEYS

やせない。特殊なハード設計。
屋内外多用途タイプ、変性シリコーンシーリング材。
濡れた表面でも施工が可能。

用途一般建築物の目地埋め、接合部・亀裂などの補修、塩ビ鋼板・金属屋根・モルタル・コンクリート・外壁などの屋外、浴室・洗面所・キッチンなどの水回り成分変性シリコーン樹脂乾燥時間(時間)24(完全硬化1~2週間)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量290mL内容量1本(290mL)
注意
※食品、衛生に関する物品への施工は避けて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12339777HXXE29クリヤー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12339786HXXE30グレイ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする