MAGIQ(東京堂)
フォンタナダリアブーケ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
ダリア
内容量
1束
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12191535
FM001184-007
バーガンディ
ダリア径:10×L30×W20
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
12191544
FM001184-009
オレンジ
ダリア径:10×L30×W20
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
12191560
FM001184-037
クリームベージュ
ダリア径:10×L30×W20
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
43318085
FM001184-018
ブラウンベージュ
ダリア径10×L30×W20
¥
1,980
取扱い終了
返品不可
43318094
FM001184-050
モーブライラック
ダリア径10×L30×W20
¥
1,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください