MAGIQ(東京堂)
ルアンヌマムピック
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
マム 菊
寸法(cm)
花径:8×L19
材質
ポリエステル
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12191630
FM001655-002
ピンク
¥
380
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12191639
FM001655-006
ピーチ
¥
380
取扱い終了
返品不可
12191648
FM001655-016
ビューティ
¥
380
取扱い終了
返品不可
12191657
FM001655-021
イエローオレンジ
¥
380
取扱い終了
返品不可
12191666
FM001655-037
クリーム
¥
380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください