MAGIQ(東京堂)
ダリアエレガンテ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
ダリア
材質
ポリエステル
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12191946
FM005188-003
花径:16×L70
レッド
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72779036
FM005188-007
-
バーガンディ
¥
1,040
取扱い終了
返品不可
72779045
FM005188-037
-
クリーム
¥
1,040
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください