東京堂
PFバルーン用転写シール Thank you
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
寸法(幅W×高さH)(cm)
文字部分:15×4
色
イエロー/ゴールド
材質
ポリエステル、アルミニウム、ポリプロピレン
内容量
1枚
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12192750
GI000280
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください