東京堂
金糸サテンピック 小
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
寸法(Φcm)
2
分類
お正月
内容量
1パック(36本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72780759
JP000220-003
プラスチック、ナイロン、金糸
11
レッド
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72780768
JP000220-018
ポリエチレン、ナイロン
11
ゴールド
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72780777
JP000220-046
プラスチック、ナイロン、金糸
11
シャンパーニュピンク
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12193154
JP000220-002
ポリエチレン、ナイロン、金糸
L11
ピンク
¥
1,480
取扱い終了
返品不可
12193170
JP000220-011
ポリエチレン、ナイロン、金糸
L11
ラベンダー
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
12193179
JP000220-017
ポリエチレン、ナイロン、赤金糸
L11
パープル
¥
1,480
取扱い終了
返品不可
12193188
JP000220-019
ポリエチレン、ナイロン、銀糸
L11
シルバー
¥
1,480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください