東京堂
日輪水引飾り
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
水引飾り
長さL×幅W(cm)
約14×19
材質
水引
内容量
1袋(4個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12193468
MH000038-018
ゴールド/ホワイトゴールド
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12193459
MH000038-003
レッド/ホワイト
¥
420
取扱い終了
返品不可
12193477
MH000038-019
シルバー/ゴールド
¥
340
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください