曜日別特売

リングタッセルS

リングタッセルS - 東京堂リングタッセルS - 東京堂リングタッセルS - 東京堂リングタッセルS - 東京堂リングタッセルS - 東京堂リングタッセルS - 東京堂リングタッセルS - 東京堂リングタッセルS - 東京堂

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。分類タッセル材質ポリエステル、鉄内容量1袋(2個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
寸法(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12193574RS008200-001ホワイトミックス約L20、タッセル:約L17リング部分:4
840
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
20742559RS008200-002ピンク約L20、タッセル:約L17リング部分:4
840
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
20742577RS008200-017パープル約L20、タッセル:約L17リング部分:4
840
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
12193590RS008200-003レッドミックス約L20、タッセル:約L17リング部分:4
840
取扱い終了
返品不可
12193599RS008200-018ゴールド約L20、タッセル:約L17リング部分:4
840
取扱い終了
返品不可
12193608RS008200-023フォレストミックス約L20、タッセル:約L17リング部分:4
660
取扱い終了
返品不可
20742568RS008200-011ラベンダー約L20、タッセル:約L17リング部分:4
680
取扱い終了
返品不可
43318189RS008200-013ベージュミックス約20、タッセル:約17リング部分:4
680
取扱い終了
返品不可
43318198RS008200-027チョコレート約20、タッセル:約17リング部分:4
680
取扱い終了
返品不可
80188160RS008200-006サーモンピンク約20、タッセル:約L17-
840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80188169RS008200-026キャラメルミックス約20、タッセル:約L17-
840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする