東京堂
曙丸〆中
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
い草
色
グリーン
太さ(mm)
一番太い部分:約35
分類
しめ縄
寸法(幅W×高さH)(cm)
18×18
内容量
1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12193888
XJ001041
¥
660
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください