東京堂
結い水引飾り
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
水引
分類
水引飾り
内容量
1個
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL×幅W(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12193906
XJ001403-003
54×4
レッド
¥
920
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72783315
XJ001403-001
-
シロ
¥
800
取扱い終了
返品不可
72783324
XJ001403-020
-
クロ
¥
800
取扱い終了
返品不可
12193915
XJ001403-023
54×4
ワラグリーン
¥
920
取扱い終了
返品不可
72783333
XJ001403-103
-
コウハク
¥
920
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください