東京堂
ブラッシュベリーピック
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
発泡スチロール、ピック部分:ワイヤー
分類
デコレーションピック
内容量
1袋(6本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12194694
XP002015-001
ホワイトゴールド
実径:Φ1×L25
¥
930
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43318225
XP002015-033
ネイビーゴールドブラッシュ
実径Φ1×L25
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12194710
XP002015-003
レッドゴールド
実径:Φ1×L25
¥
820
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください