曜日別特売

ワイヤーリングスタンド

ワイヤーリングスタンド - 東京堂ワイヤーリングスタンド - 東京堂ワイヤーリングスタンド - 東京堂ワイヤーリングスタンド - 東京堂

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。ゴールド/ベージュ材質鉄、MDF分類ディスプレイ什器寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×9×34.5仕様2mmワイヤー使用内容量1セット
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12194816XU000022
1,240
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする