東京堂
ブックボックスS
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
内容量
1個
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53172326
XY000010-029
ブライトイエロー/ボタニカル
L17×W11×D5、開扉時 L17×W21×D5、BOX内側 L14×W7.5×D4
紙、ポリエステル、磁石
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53172335
XY000010-032
ブルー/ボタニカル
L17×W11×D5、BOX内側 L14×W7.5×D4、開扉時 L17×W21×D5
紙、ポリエステル、磁石
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53172344
XY000010-050
ライラック/フラワー
BOX内側 L14×W7.5×D4、開扉時 L17×W21×D5
紙、ポリエステル、磁石
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16890207
XY000010-004
イエローミモザ
L17×W11×D5、開扉時 L17×W21×D5、BOX内側 L14×W7.5×D4
紙/ポリエステル/磁石
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16890216
XY000010-005
ブルーボタニカル
L17×W11×D5、開扉時 L17×W21×D5、BOX内側 L14×W7.5×D4
紙/ポリエステル/磁石
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16890225
XY000010-021
インディゴフラワー
L17×W11×D5、開扉時 L17×W21×D5、BOX内側 L14×W7.5×D4
紙/ポリエステル/磁石
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16890241
XY000010-035
インディゴフラワー
L17×W11×D5、開扉時 L17×W21×D5、BOX内側 L14×W7.5×D4
紙/ポリエステル/磁石
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60307357
XY000010-033
スタリーナイト
L17×W11×D5、(開扉時)L17×W21×D5、(BOX内側)L14×W7.5×D4
紙、ポリエステル、磁石
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60307366
XY000010-123
トワルドジュイ
L17×W11×D5、(開扉時)L17×W21×D5、(BOX内側)L14×W7.5×D4
紙、ポリエステル、磁石
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12195324
XY000010-002
ピンク/モザイク
L17×W11×D5、開扉時:L17×W21×D5、BO×内側:L14×W7.5×D4
紙、ポリエステル、磁石
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
12195340
XY000010-008
ブラウン/フラワー
L17×W11×D5、開扉時:L17×W21×D5、BO×内側:L14×W7.5×D4
紙、ポリエステル、磁石
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
12195349
XY000010-023
グリーン/フェザー
L17×W11×D5、開扉時:L17×W21×D5、BO×内側:L14×W7.5×D4
紙、ポリエステル、磁石
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
20742604
XY000010-004
イエローミモザ
L17×W11×D5、開扉時:L17×W21×D5、BOX内側:L14×W7.5×D4
紙、ポリエステル、磁石
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
20742620
XY000010-005
ブルーボタニカル
L17×W11×D5、開扉時:L17×W21×D5、BOX内側:L14×W7.5×D4
紙、ポリエステル、磁石
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
20742629
XY000010-013
ベージュクレマチス
L17×W11×D5、開扉時:L17×W21×D5、BOX内側:L14×W7.5×D4
紙、ポリエステル、磁石
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
20742638
XY000010-024
グリーンリース
L17×W11×D5、開扉時:L17×W21×D5、BOX内側:L14×W7.5×D4
紙、ポリエステル、磁石
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
43318259
XY000010-014
バーガンディ
開扉時:L17×W21×D5、BOX内側:L14×W7.5×D4
紙、ポリエステル、磁石
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
43318268
XY000010-047
オリーブグリーン
開扉時:L17×W21×D5、BOX内側:L14×W7.5×D4
紙、ポリエステル、磁石
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
53172317
XY000010-001
ホワイト/リーフ
17×11×5、開扉時 L17×W21×D5、BOX内側 L14×W7.5×D4
紙、ポリエステル、磁石
¥
1,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。