MAGIQ(東京堂)
コルディリネブランチ
(1件のレビュー)
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
パームリーフ トロピカルリーフ
寸法(cm)
葉:L20~30×L110
材質
ポリエステル
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12195674
FG000169-025
バーガンディグリーン
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12195665
FG000169-022
フロストグリーン
¥
1,680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください