MAGIQ(東京堂)
アガベジュエル
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
寸法(cm)
葉:L11×L21×W12
分類
多肉植物
材質
再生ポリエチレン配合
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12195726
FG300934-022
ホワイトグリーンピンク
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12195735
FG300934-023
ライトグリーン
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12195744
FG300934-025
バーガンディグリーン
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください