MAGIQ(東京堂)
ミルジプソバンドル
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
分類
かすみ草 ジプソ
内容量
1束(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20742674
FM004839-002
ピンク
-
¥
680
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12195884
FM004839-001
ホワイト
花径:1.3×L16×W12
¥
680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください